{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 23 mm | |
Longueur totale L | 68 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203610 8 | |
EAN / GTIN | 4045197119728 | |
Réf. fabricant | 203610 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 30.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 52.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 27.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 53.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 65.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 60.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Vert | Sans | Sans | Vert | Vert |
Longueur totale L | 68 | 63 | 63 | 90 | 74 | 68 |
Longueur de coupe Lc | 23 | 19 | 19 | 32 | 32 | 24 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |