Fraise de haute précision carbure monobloc 6 mm

Réf.: 203540 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Application de fraisage Mono-fraisage de haute précision 90°
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 33 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203540 6
EAN / GTIN 4045197509888
Réf. fabricant 203540 6

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
160
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
115
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
65
Fonte GG(G)
K
175
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

6 dents au minimum confèrent une grande stabilité et génèrent de très faibles vibrations. Dépouille excentrée.
Conicité extrêmement précise avec tolérance dans la plage des µm, afin d’obtenir un angle précis de 90° et des surfaces parallèles et planes lors du détourage.
Exigences maximales en termes de précision angulaire.
Chanfrein d’angle de coupe non défini par la dépouille excentrée.
Avec conicité maximum 0,014 mm.

Utilisation:

Pour le contourage enfinition.