Fraise carbure monobloc DIN 6535 HB 6 mm

Réf.: 203480 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,1×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 18 mm
⌀ de détalonnage D1 5,8 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,05 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,054 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203480 6
EAN / GTIN 4045197119544
Réf. fabricant 203480 6

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Acier < 500 N/mm²
P
190
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
95
Acier < 1400 N/mm²
P
85
Acier < 55 HRC
H
65
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

6 dents au minimum confèrent une
grande stabilité et génèrent de très faibles vibrations.
Double angle de dépouille latérale.

Utilisation:

Pour le contourage en finition.