Fraise carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 6 mm

Réf.: 203382 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Diabolo
    ⌀ dents DC 6 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type H
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 6
    Angle d'hélice 50 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Direction de l'approche Horizontal et oblique
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 16 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 40 mm
    ⌀ de détalonnage D1 5,8 mm
    Longueur totale L 80 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC 0,014 mm
    Bague de couleur Rouge
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 203382 6
    EAN / GTIN 4045197597601
    Réf. fabricant 203382 6

    Tableau d’application

    Acier < 1400 N/mm²
    P
    120
    Acier < 50 HRC
    H
    115
    Acier < 55 HRC
    H
    100
    Acier < 60 HRC
    H
    90
    Acier < 65 HRC
    H
    60
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    GARANT Diabolo :
    Géométrie spéciale, revêtement et carbure spécial pour l'usinage dur.

    Utilisation:

    Pour le détourage en passe de finition. (Coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe).

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fraise carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 6 mm

    Fraise carbure monobloc GARANT Diabolo HPC 6 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    4 article(s) en stock
    CHF  83.80
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    15 article(s) en stock
    CHF  71.10
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    1 article(s) en stock
    CHF  35.75
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Bague de couleur Rouge Rouge Rouge
    Longueur de coupe Lc 16 18 18
    Tolérance ⌀ nominal e8 e8 h10
    Nombre de dents Z 6 6 6
    Direction de l'approche Horizontal et oblique Horizontal et oblique Horizontal et oblique
    ⌀ queue Ds 6 6 6
    Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser

    De la même série "Diabolo" Afficher tout