Fraise carbure monobloc HPC / TPC 16 mm

Réf.: 203373 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / -0,03
  • Nombre de dents Z: 6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal 0 / -0,03
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,02×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC; TPC
Longueur de coupe Lc 66 mm
Longueur totale L 130 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 70 HRC 0,15 mm
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203373 16
EAN / GTIN 4045197641342
Réf. fabricant 203373 16

Tableau d’application

Acier < 60 HRC
H
90
Acier < 65 HRC
H
60
Acier < 67 HRC
H
50
Acier < 70 HRC
H
45
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

GARANT Diabolo 70:
Substrat spécial en carbure monobloc présentant une résistance à la rupture très élevée
ainsi qu'une excellente résistance à l'usure pour une sécurité de processus optimale. Nouveau revêtement nanocristallin high-tech pour le fraisage dur jusqu'à 70 HRC. Convient parfaitement pour une utilisation prolongée dans la fabrication d'outils et de moules.
Réf. 2 − 5: Angle d’épaulement α = 15°.
Tolérance:
  • ⌀ nominal: DC ≤ réf. 12: 0 / −0,02 mm;
  • ⌀ nominal: DC à partir de la réf.: 0 / −0,03 mm.

Utilisation:

Grâce à la géométrie spéciale, utilisation optimale dans les matériaux trempés de 60 HRC à 70 HRC.
Pour contourage en finition
(coupe au centre uniquement pour faibles profondeurs de coupe).

Remarque(s):

Pour matériaux > 65 HRC: ae = 0,02×D.