{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 50 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 18 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 55 HRC | 0,023 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203320 6 | |
EAN / GTIN | 4045197119148 | |
Réf. fabricant | 203320 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc 6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 35.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 71.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 83.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Rouge | Rouge | Rouge |
Longueur de coupe Lc | 18 | 18 | 16 |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | e8 | e8 |
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
⌀ queue Ds | 6 | 6 | 6 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |