{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | |
Longueur totale L | 126 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 55 HRC | 0,055 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203248 20 | |
EAN / GTIN | 4062406253868 | |
Réf. fabricant | 203248 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 215.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 536.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 229.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Rouge | Rouge | Rouge |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Type | H | H | H |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |