{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 18 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Angle d'hélice | 50 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 55 HRC | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203240 18 | |
EAN / GTIN | 4045197119049 | |
Réf. fabricant | 203240 18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 18 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 160.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 328.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 419.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 194.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 90 | 90 | 90 | 90 |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | 0,05×D pour le dressage | 0,05×D pour le dressage | 0,05×D pour le dressage |
⌀ dents DC | 18 | 18 | 18 | 18 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 18 | 18 | 18 | 18 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |