Fraise finition carbure monobloc GARANT Master Alu HPC 6 mm

Réf.: 203213 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 7

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Alu
    ⌀ dents DC 6 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Nombre de dents Z 7
    Angle d'hélice 40 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Application de fraisage Mono-fraisage de haute précision 90°
    Direction de l'approche horizontal
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,025×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 20 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 25 mm
    ⌀ de détalonnage D1 5,8 mm
    Longueur totale L 65 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,03 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 203213 6
    EAN / GTIN 4067263100300
    Réf. fabricant 203213 6

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    380
    Alu (à copeaux courts)
    N
    360
    Alu > 10% Si
    N
    320
    PMMA Acrylique
    N
    260
    PE-HD
    N
    220
    PA 66
    N
    250
    PEEK
    N
    220
    PF 31
    N
    200
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    220
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Pour les opérations de finition de précision. Géométrie de coupe optimisée pour les faibles profondeurs d’approche et excellentes qualités d’état de surface. Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.

    Utilisation:

    Pour le contourage en finition.

    Remarque(s):

    Résultats de fabrication optimaux en association avec les mandrins à pinces ER de précision GARANT HiRunER, les mandrins expansibles hydrauliques GARANT Master Chuck et les mandrins de serrage.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Alu" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier