{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur totale L | 93 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 70 HRC | 0,04 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203212 16 | |
EAN / GTIN | 4045197641038 | |
Réf. fabricant | 203212 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HPC 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 532.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 141.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 129.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | 0,05×D pour le dressage | 0,05×D pour le dressage |
Bague de couleur | Rouge | Rouge | Rouge |
Longueur totale L | 93 mm | 92 mm | 92 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | Norme usine | DIN 6527 | DIN 6527 |
Angle d'hélice | 45 degré | 50 degré | 45 degré |
Type | H | H | H |