{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Diabolo | |
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 50 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 65 HRC | 0,025 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203211 12 | |
EAN / GTIN | 4045197597434 | |
Réf. fabricant | 203211 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 165.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 285.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 75.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 68.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ dents DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Longueur de coupe Lc | 28 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 50 degré | 45 degré | 50 degré | 45 degré |
Type | H | H | H | H |
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |