Fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Alu HPC 10 mm

Réf.: 203209 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 5
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Alu
    ⌀ dents DC 10 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Nombre de dents Z 5
    Angle d'hélice 38 degré
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche horizontal
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 50 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 58 mm
    ⌀ de détalonnage D1 9,5 mm
    Longueur totale L 100 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,05 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 203209 10
    EAN / GTIN 4062406565985
    Réf. fabricant 203209 10

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    500
    Alu (à copeaux courts)
    N
    450
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acrylique
    N
    180
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    PVDF GF20
    N
    160
    POM GF25
    N
    140
    PA 66 GF30
    N
    140
    PEEK GF30
    N
    120
    PTFE CF25
    N
    140
    Honeycomb Sandwich
    N
    260
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    120
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Pour les opérations de finition.
    Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale.
    Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.
    Pour le détourage en passe de finition.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Alu" Afficher tout