Fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 16mm

Réf.: 203204 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 5
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Alu
⌀ dents DC 16 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal h6
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 38 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche horizontal
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,1×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 64 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 72 mm
⌀ de détalonnage D1 15,5 mm
Longueur totale L 125 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,07 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203204 16
EAN / GTIN 4062406119966
Réf. fabricant 203204 16

Tableau d’application

Alu.
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour les opérations de finition.
Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale.
Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.
Pour le détourage en passe de finition.

Remarque(s):

Commander la version non revêtue avec le code art. 203208.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout