{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Titan | |
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,4×D pour le dressage; 0,3×D pour le dressage; 0,08×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC; TPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 38 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,6 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,2 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans le titane > 850 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203157 12 | |
EAN / GTIN | 4045197989789 | |
Réf. fabricant | 203157 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à queue cylindrique carbure monobloc GARANT Master Titan HPC/TPC 12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 171.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 147.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 137.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 91.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 128.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | rose | rose | Jaune | Jaune | Jaune |
Longueur totale L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Nombre de dents Z | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |