Fraise carbure monobloc GARANT Master Titan avec plus de brise-copeaux TPC 6 mm

Réf.: 203124 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Titan
⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 40 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,04×D
Queue DIN 1835 B avec h5
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage TPC
Longueur de coupe Lc 24 mm
Longueur totale L 67 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Arrondi d’angle rv 0,1 mm
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'e titane > 850 N/mm2 0,032 mm
Bague de couleur rose
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203124 6
EAN / GTIN 4062406120221
Réf. fabricant 203124 6

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
100
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises hautes performances spécialement conçue pour l'usinage TPC, utilisation universelle.
Ame renforcée.
Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.

Utilisation:

Spécialement conçue pour le fraisage du titane et des alliages de titane.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
ae max: = 0,04 × D pour l'usinage TPC.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier