{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Titan | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,06×D | |
Queue | DIN 1835 B avec h5 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 70 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19,8 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,3 mm | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'e titane > 850 N/mm2 | 0,11 mm | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203123 20 | |
EAN / GTIN | 4062406120191 | |
Réf. fabricant | 203123 20 |