{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Alu | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,15×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Longueur de coupe Lc | 48 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 55 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Type de queue | HB | |
Arrondi d’angle rv | 0,2 mm | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC à copeaux courts dans l'aluminium | 0,114 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203113 16 | |
EAN / GTIN | 4062406245795 | |
Réf. fabricant | 203113 16 |