Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Réf.: 203109 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 5
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 40 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,07×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage TPC
Longueur de coupe Lc 17 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 24 mm
⌀ de détalonnage D1 4,8 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Nombre de brise-copeaux 1
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm2 0,023 mm
Bague de couleur bleu
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203109 5
EAN / GTIN 4062406734923
Réf. fabricant 203109 5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
380
Acier < 750 N/mm²
P
340
Acier < 900 N/mm²
P
300
Acier < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec pas de denture et d’hélice différentiels. Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins. Brise-copeaux décalés pour un bris de copeaux contrôlé.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales. Pour les opérations de finition, nous recommandons les articles 204012, 204014 et 204015.
ae max = 0,07×D pour l’usinage TPC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux HPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 5mm

Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  62.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  75.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  93.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  95.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
CHF  67.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  50.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
45,75 CHF
CHF  29.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  86.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiSiN TiAlN
Longueur totale L 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 57 mm 62 mm 65 mm 62 mm
Arrosage interne non non non non non non non non
Norme Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine Norme usine
⌀ dents DC 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Angle d'hélice 40 degré 40 degré 45 degré 40 degré 40 degré 40 degré 40 degré 36 degré
⌀ queue Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier