{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,03×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | |
Longueur totale L | 112 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,24 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203108 12 | |
EAN / GTIN | 4045197954183 | |
Réf. fabricant | 203108 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc avec plus de brise-copeaux TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
275,00 CHF
CHF 270.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
276,00 CHF
CHF 272.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
231,00 CHF
CHF 227.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 219.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 144.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
⌀ dents DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Longueur de coupe Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | N | N | N | N | N |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,2 mm |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |