Fraise carbure monobloc TPC 20 mm

Réf.: 203102 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 7
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 7
Angle d'hélice 40 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,1×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage TPC
Longueur de coupe Lc 41 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 52 mm
⌀ de détalonnage D1 19,8 mm
Longueur totale L 104 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Nombre de brise-copeaux 0
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,4 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm2 0,105 mm
Bague de couleur bleu
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203102 20
EAN / GTIN 4045197814524
Réf. fabricant 203102 20

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
380
Acier < 750 N/mm²
P
340
Acier < 900 N/mm²
P
300
Acier < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec pas de denture et d'hélice différentiels. Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins. Brise-copeaux décalés.

Remarque(s):

ae max = 0,1×D pour l’usinage TPC.
NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 203116.

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales. Pour les opérations de finition, nous recommandons les articles 204012, 204014 et 204015.