Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC 6 mm

Réf.: 203095 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 5
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 6 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 5
    Angle d'hélice 40 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe différent
    Direction de l'approche Horizontal et oblique
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,07×D
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage TPC
    Longueur de coupe Lc 18 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 25 mm
    ⌀ de détalonnage D1 5,8 mm
    Longueur totale L 62 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Nombre de brise-copeaux 1
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,12 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans le Toolox 44 HRC 0,032 mm
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 203095 6
    EAN / GTIN 4062406117337
    Réf. fabricant 203095 6

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    380
    Acier < 750 N/mm²
    P
    340
    Acier < 900 N/mm²
    P
    300
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    230
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    60
    TOOLOX 44
    H
    40
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Fraise hautes performances spécialement conçue pour l’usinage TPC universel.
    Ame renforcée.
    Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.
    Brise-copeaux décalés pour un bris de copeaux contrôlé.

    Remarque(s):

    hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales. Pour les opérations de finition, nous recommandons les articles 204012, 204014 et 204015.
    ae max = 0,07×D pour l'usinage TPC.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC 6 mm

    Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC 6 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    7 article(s) en stock
    CHF  50.80
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    15 article(s) en stock
    CHF  75.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    ⌀ dents DC 6 6
    Type d'outils Carbure monobloc Carbure monobloc
    Propriété de l'angle d'hélice Différent Différent
    Tolérance ⌀ nominal f8 f8
    Méthode d'usinage TPC TPC
    ⌀ queue Ds 6 6
    Nombre de brise-copeaux 1 1

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier