{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,07×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Longueur de coupe Lc | 24 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,8 mm | |
Longueur totale L | 68 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Nombre de brise-copeaux | 1 | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,16 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans le Toolox 44 HRC | 0,042 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203089 8 | |
EAN / GTIN | 4045197640932 | |
Réf. fabricant | 203089 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 98.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
CHF 123.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 125.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 67.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 60.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 81.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN | TiAlN |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Angle d'hélice | 40 degré | 45 degré | 40 degré | 40 degré | 40 degré | 40 degré |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent | Différent | différent | Différent |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | G 2,5 avec HB | G 2,5 avec HB | G 2,5 avec HB | G 2,5 avec HB | G 2,5 avec HB |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | différent | différent | Différent |