Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC, TiSiN, ⌀ f8 DC: 6mm

Réf.: 203086 6
Remise
70,40 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 40 degré
Propriété de l'angle d'hélice différent
Pas des arêtes de coupe différent
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,07×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage TPC
Longueur de coupe Lc 24 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 30 mm
⌀ de détalonnage D1 5,8 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Epaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm2 0,058 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203086 6
EAN / GTIN 4062406569372
Réf. fabricant 203086 6

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
350
Acier < 750 N/mm²
P
320
Acier < 900 N/mm²
P
280
Acier < 1100 N/mm²
P
210
Acier < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
145
Uni
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise hautes performances spécialement conçue pour l’usinage TPC universel.
Ame renforcée.
Résistance à la rupture grâce à l'utilisation de substrats et grains ultra-fins permettant une flexion optimisée.
Brise-copeaux pour un bris de copeaux contrôlé.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
ae max = 0,07×D pour l'usinage TPC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC, TiSiN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 6mm

Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC, TiSiN, ⌀ f8 DC: 6mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
70,40 CHF
CHF  44.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  114.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  97.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  117.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  91.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur totale L 70 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
Arrosage interne non non non non non
Tolérance ⌀ nominal e8 f8 f8 f8 f8
Méthode d'usinage TPC TPC TPC TPC TPC
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm 0,12 mm 0,12 mm 0,12 mm 0,12 mm
Pas des arêtes de coupe différent Différent Différent Différent différent
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier