{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | différent | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,18×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 23 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 3,9 mm | |
Longueur totale L | 65 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,08 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Epaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,046 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203085 4 | |
EAN / GTIN | 4062406573737 | |
Réf. fabricant | 203085 4 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 4mm
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
45,75 CHF
CHF 29.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
NOK 1 184,37
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
NOK 1 206,30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
88 article(s) en stock
NOK 852,64
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock
NOK 641,53
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
NOK 792,32
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
NOK 1 096,64
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,18×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,1×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,1×D |
Longueur totale L | 65 mm | 62 mm | 62 mm | 57 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Nombre de dents Z | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Méthode d'usinage | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |