{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 21 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 25 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,8 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203072 8 | |
EAN / GTIN | 4062406565176 | |
Réf. fabricant | 203072 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 65.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 63.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
CHF 43.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
114 article(s) en stock
CHF 35.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock
CHF 55.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 55.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ de détalonnage D1 | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Longueur totale L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Longueur de coupe Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 19 mm | 21 mm | 21 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | N | N | N | N | N | N |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |