{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 100 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,5 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203071 16 | |
EAN / GTIN | 4045197776099 | |
Réf. fabricant | 203071 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche carbure monobloc MTC 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 466.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 244.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 406.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 253.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 115.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 123.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert | Vert |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Type | N | N | N | N | N | N |
Méthode d'usinage | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
⌀ queue Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |