{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Uni | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 12 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 20 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,7 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,2 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203062 8 | |
EAN / GTIN | 4062406569563 | |
Réf. fabricant | 203062 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraises VHM GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 48.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 62.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 54.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF 32.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 56.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | 0,3×D pour le dressage; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage |
Bague de couleur | Vert | Rouge | Vert | Vert | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |