Fraise carbure monobloc GARANT Master Ni-Based HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Réf.: 203048 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Ni-based
⌀ dents DC 5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,08×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC; TPC
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 19 mm
⌀ de détalonnage D1 4,8 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Arrondi d’angle rv 0,2 mm
Avance fz pour le dressage dans l'Inconel® 0,04 mm
Bague de couleur rose
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203048 5
EAN / GTIN 4062406565503
Réf. fabricant 203048 5

Tableau d’application

Inconel
S
40
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage spécial avec chanfreinage des arêtes similaire à celui des fraises toriques.
Substrat innovant spécialement conçu pour l’usinage des alliages à base de nickel. Nouveau revêtement.

Utilisation:

Pour le fraisage d’alliages à base de nickel présentant une dureté à chaud élevée.

Remarque(s):

Produit succédant à 203028.