{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Titan | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 32 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,7 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,2 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans le titane > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203029 10 | |
EAN / GTIN | 4045197991782 | |
Réf. fabricant | 203029 10 |