{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 24 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,7 mm | |
Longueur totale L | 68 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203021 8 | |
EAN / GTIN | 4045197773173 | |
Réf. fabricant | 203021 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
67 article(s) en stock
60,40 CHF
CHF 60.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 68.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 75.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 139.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 48.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | 32 mm | 32 mm | 30 mm | 30 mm |
Bague de couleur | Bleu | bleu | bleu | Bleu | Bleu |
⌀ de détalonnage D1 | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,4 mm | 7,7 mm |
Longueur totale L | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 70 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | h10 | h10 | d11 | e8 |
Série | Pro Inox | Inox principal | Inox principal | Inox principal | Pro Inox |