{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiSi | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 42 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,5 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203017 16 | |
EAN / GTIN | 4045197591562 | |
Réf. fabricant | 203017 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc avec arrosage interne HPC 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 343.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 476.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 337.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 |
⌀ de détalonnage D1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
⌀ queue Ds | 16 | 16 | 16 |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent |