{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 21 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 25 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,7 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203016 8 | |
EAN / GTIN | 4045197551085 | |
Réf. fabricant | 203016 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc avec arrosage interne HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 139.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 109.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 125.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 107.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 127.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Bague de couleur | Bleu | Bleu | Vert | bleu | Bleu |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | Norme usine | DIN 6527 | DIN 6527 |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Angle d'hélice | 38 degré | 35 degré | 45 degré | 35 degré | 40 degré |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,25 mm |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |