Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX M HPC / TPC 6 mm

Réf.: 202989 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Inox principal
    ⌀ dents DC 6 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 42 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,03×D pour le copiage; 0,1×D
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC; TPC
    Longueur de coupe Lc 13 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 19 mm
    ⌀ de détalonnage D1 5,8 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Arrondi d’angle rv 0,1 mm
    Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 202989 6
    EAN / GTIN 4062406244996
    Réf. fabricant 202989 6

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    230
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Fraise dotée du tout nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie exceptionnelle et un enlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers. Utilisable à des vitesses de coupe élevées, par ex. dans les aciers duplex.

    Remarque(s):

    Produit succédant à 203009.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Inox principal" Afficher tout