Fraise ébauche carbure monobloc MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Réf.: 202977 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,15×D pour le dressage; 0,1×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage MTC; TPC
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 35 mm
⌀ de détalonnage D1 11 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,15 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 60 HRC 0,03 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 60 HRC 0,035 mm
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202977 12
EAN / GTIN 4045197431394
Réf. fabricant 202977 12

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
115
Acier < 1400 N/mm²
P
115
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
30
Acier < 65 HRC
H
25
Acier < 67 HRC
H
20
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Nette réduction de l’effort de coupe grâce à l’hélice à 45°.

Utilisation:

Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.

Remarque(s):

Pour les matières > 55 HRC, nous recommandons de réduire la profondeur d'avance à ap = 0,25×D...0,5×D.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier