Fraise ébauche carbure monobloc ISO H55 HPC/TPC 12 mm

Réf.: 202970 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,1×D; 0,15×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC; TPC
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 35 mm
⌀ de détalonnage D1 11 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Arrondi d’angle rv 0,3 mm
Avance fz pour le rainurage dans l’acier < 55 HRC 0,03 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 55 HRC 0,04 mm
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202970 12
EAN / GTIN 4067263886303
Réf. fabricant 202970 12

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
115
Acier < 50 HRC
H
70
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
30
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’usinage des aciers dans la zone de transition des groupes de matières ISO P et H. Spécialement conçue pour les aciers dans la plage de résistance à la traction 1000-1500 N/mm2 et pour les aciers trempés jusqu’à 55 HRC. Substrat micrograin et revêtement adaptés pour une durée de vie et une sécurité de processus maximales. Coupe douce grâce à la spiralisation de 45°.