Fraise carbure monobloc 4 mm

Réf.: 202810 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 35 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le contournage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur totale L 75 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Type de queue HA
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,04 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,023 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202810 4
EAN / GTIN 4045197662620
Réf. fabricant 202810 4

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
55
Acier < 1100 N/mm²
P
35
Acier < 1400 N/mm²
P
30
Acier < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
55
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Double angle de dépouille latérale.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier