Fraise carbure monobloc HPC 20 mm

Réf.: 202770 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 20 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 42 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 44 mm
Longueur totale L 104 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,09 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202770 20
EAN / GTIN 4067263119012
Réf. fabricant 202770 20

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
230
Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
150
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
220
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises carbure monobloc à prix extrêmement attrayant pour l’usinage des aciers et des aciers résistants à la corrosion. Pas de dimensions ni de modèles spéciaux possibles.
Cotes similaires à DIN 6527.