Fraise carbure monobloc 10 mm

Réf.: 202720 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 10 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type H
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 25 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 30 mm
    ⌀ de détalonnage D1 9,8 mm
    Longueur totale L 73 mm
    ⌀ queue Ds 10 mm
    Type de queue HB
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,06 mm
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 202720 10
    EAN / GTIN 4045197117908
    Réf. fabricant 202720 10

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    280
    Acier < 900 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acier < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Fonte GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Double angle de dépouille latérale.