Fraise carbure monobloc HPC 4 mm

Réf.: 202548 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 4 mm
Revêtement ZOX
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 14 mm
⌀ de détalonnage D1 3,7 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Type de queue HA
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,035 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,045 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202548 4
EAN / GTIN 4045197271754
Réf. fabricant 202548 4

Tableau d’application

Alu.
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Hybride
N
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises ébauche robustes sans denture profilée.
Avec âme renforcée, goujures spéciales à grand débit de copeaux et polies.

Utilisation:

Conditions de coupe ébauche pour une qualité d'état de surface proche de la finition.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier