{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Alu | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,25×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 41 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,14 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,18 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202512 16 | |
EAN / GTIN | 4062406238933 | |
Réf. fabricant | 202512 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ DC: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 253.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 187.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 260.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 125.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 204.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,25×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,25×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,25×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage |
Longueur totale L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | h6 | e8 | e8 | h6 |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,18 mm | 0,09 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,18 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |