{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Uni | |
⌀ dents DC | 3 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | différent | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 13 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 2,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,06 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202432 3 | |
EAN / GTIN | 4062406776978 | |
Réf. fabricant | 202432 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc Pro UNI HPC 3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 28.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
CHF 48.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
60 article(s) en stock
CHF 27.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF 27.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,4×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Vert |
⌀ de détalonnage D1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Longueur de coupe Lc | 8 | 8 | 8 | 8 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,025 | 0,058 | 0,025 | 0,025 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |