Fraise carbure monobloc MTC 1 mm

Réf.: 202392 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 1 mm
    Revêtement SiTiN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 45 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage MTC
    Longueur de coupe Lc 2,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 5 mm
    ⌀ de détalonnage D1 0,95 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,012 mm
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 202392 1
    EAN / GTIN 4045197538697
    Réf. fabricant 202392 1

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    220
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    190
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    170
    Acier < 55 HRC
    H
    90
    Acier < 60 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Fonte GG(G)
    K
    160
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Géométrie spéciale des goujures et âme renforcée.
    Possibilité d’utilisation comme fraise ébauche MTC jusqu’à 1,5×D dans la masse
    .
    Avec dépouille excentrée.
    Cotes similaires à DIN 6527 longue.

    Utilisation:

    Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage.