Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC 5 mm

Réf.: 202387 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Inox principal
    ⌀ dents DC 5 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h10
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 40 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 13 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 19 mm
    ⌀ de détalonnage D1 4,9 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,1 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,048 mm
    Bague de couleur bleu
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 202387 5
    EAN / GTIN 4045197875174
    Réf. fabricant 202387 5

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    230
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Pour l'ébauche et la finition.
    Fraise HPC dotée d'un tout nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie exceptionnelle et unenlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers.
    Résistance à l'oxydation et dureté à chaud supérieures.
    Utilisable à des vitesses de coupe élevées ; également indiquée pour TOOLOX®.
    Cotes similaires à DIN 6527.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Inox principal" Afficher tout