Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm

Réf.: 202382 20
Remise
296,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Inox
⌀ dents DC 20 mm
Revêtement AlCrN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 35 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 60 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 74 mm
⌀ de détalonnage D1 19,5 mm
Longueur totale L 126 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Bague de couleur bleu
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202382 20
EAN / GTIN 4045197879646
Réf. fabricant 202382 20

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
215
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
135
TOOLOX 33
H
100
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise HPC dotée d'un tout nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie exceptionnelle et un enlèvement de copeaux optimal dans les aciers inoxydables les plus divers.
Utilisable à des vitesses de coupe élevées; également indiquée pour les aciers jusqu'à env. 1100 N/mm2.

Téléchargements et documents

De la même série "Pro Inox" Afficher tout