{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 14 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 24 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,8 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202305 10 | |
EAN / GTIN | 4045197931504 | |
Réf. fabricant | 202305 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 41.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 76.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 36.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 42.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ dents DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Longueur de coupe Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 20 degré | 30 degré | 30 degré |