{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 18 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202298 14 | |
EAN / GTIN | 4045197866714 | |
Réf. fabricant | 202298 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
58,00 CHF
CHF 57.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 67.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
58,00 CHF
CHF 57.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 78.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
72,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju |
Longueur totale L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Type de queue | HB | HB | HB | HB | HB |
⌀ dents DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |