{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 7,5 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202296 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197866448 | |
Réf. fabricant | 202296 7,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 28.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 40.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 41.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |