Mini-fraise carbure monobloc GARANT Master Titan HPC 1,5 mm

Réf.: 202287 1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Titan
⌀ dents DC 1,5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 40 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 3 mm
Longueur totale L 44 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Arrondi d’angle rv 0,02 mm
Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 0,006 mm
Bague de couleur rose
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202287 1,5
EAN / GTIN 4062406270926
Réf. fabricant 202287 1,5

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
60
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Arête extra courte pour une stabilité maximale. Longueur de queue suivant DIN pour un meilleur maintien de l'outil dans le porte-outils. La durée de vie de l'outil est ainsi considérablement accrue.
Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus avantageux d'utiliser les mini-fraises en carbure monobloc jusqu'à la limite d'usure que de les réaffûter.
Modèle économique et très robuste pour l'usinage du titane hautes performances.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier