{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 1,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 4 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 3 mm | |
Type de queue | HA | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202277 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197880369 | |
Réf. fabricant | 202277 1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 1,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 17.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 22.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 29.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 17.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 | 45 |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le contournage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le contournage |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |