{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 5 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HB | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,13 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202276 3 | |
EAN / GTIN | 4045197865540 | |
Réf. fabricant | 202276 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 3 mm
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock
16,15 CHF
CHF 15.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
||||
Revêtement | non revêtu | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degrees | 45 degrees | 45 degrees |
⌀ dents DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Longueur de coupe Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degrees | 30 degrees | 45 degrees |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |